Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett PD 6500i Dual Optics Metalldetektor akustisch, digital (LED) PD6500i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206788-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     PD6500i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Garrett PD 6500i Dual Optics Metalldetektor akustisch,digital (LED) PD6500i

Persoenen-Detector Magnascanner PD6500i Dual-Optics

33 Pinpoint-Zonen um Objektpositionen von Kopf bis Fuß präzise zu orten
20 Standard Programme für flexible Anwendungen
Manipulationssicher durch Tastenschlüssel und Passwortschutz
Akustische und visuelle Alarmanzeige

Der Garrett PD 6500i bietet eine einzigartige PIN-POINT-Technologie und unvergleichbare Diskriminationseigenschaften. Dieser erweiterte Pinpoint Durchgangs-Metalldetektor wurde für den maximalen Personendurchsatz und kompromisslose Sicherheit entwickelt. Der PD 6500i ist der Durchgangsdetektor, der weltweit von Sicherheitsprofis bevorzugt wird. Der Durchgangsdetektor PD 6500i behält alle Einstellungen, auch wenn er vom Stromnetz getrennt wird und benötigt keine Kalibrierung nachdem er ein- bzw. ausgeschaltet wurde. Es wird keine zusätzliche Batterie für den Speicher benötigt. Mit international verständlichen Ampelsymbolen werden in Augenhöhe eine "rote Stop-Hand" oder ein "grünes Gehen-Symbol" angezeigt und durch die komfortable Augenhöhe die Durchgangsrate erhöht. Der PD 6500i arbeitet mit der Advanced Broadband Technology und bietet eine verbesserte Objektanalyse, eine ferrous (Eisen) und non-ferrous (Nicht-Eisen) Waffendetektion, Diskrimination (Erkennen von Edelmetallen) und höheren Personendurchsatz.

Internationale Flughafenstandards:
TSA (U.S. airports)
ECAC (European airports)
STAC (French airports)
Aena (Spanish airports)
CJIAC (Japanese airports)
DfT (U.K. airports)

Ausstattung:
33 Pinpoint-Zonen um Objektpositionen von Kopf bis Fuß präzise zu orten
20 Standard Programme für flexible Anwendungen (Flughafen, Gerichte, Gefängnisse, etc)
Zählwerk und Detektion in beide Richtungen möglich
Seitenwände sind jeweils mit Sender und Empfänger für präzisere Detektion ausgestattet
Manipulationssicher durch Tastenschlüssel und Passwortschutz
Einfacher Zusammenbau durch eine Person
Akustische und visuelle Alarmanzeige
Permanenter Selbsttest während des Betriebes
Störungen werden sofort angezeigt
Erfüllt die IP5 Standards, Schutz gegen Strahlwasser, Staub und Berührung
Sicherheitsstandards: CE, FCC, CSA, IEC (CB Certification), ICNIRP, IEEE
2300 einstellbare Frequenzen- und multipel Kanalauswahl ermöglichen es mehrere PD 6500i und andere Fabrikate in unmittelbarer Nähe störungsfrei zu betreiben
Analog- und Digitalfilter filtern die Störsignale von Röntgengeräten, Funk und anderen elektrischen Störquellen
Interner Zähler zählt die Anzahl der kontrollierten Personen und die Anzahl der Alarme und errechnet kontinuierlich den prozentualen Anteil der Alarme in beide Richtungen
Richtungszähleranzeige
Ermöglicht die Generierung von Zufallsalarmen, einstellbar von 0 bis 50% zu tatsächlichen Alarmen
Tonhöhe und Lautstärke einstellbar
International verständliche Ampelsymbole
Ist mit einem Relais ausgestattet, das externe Alarme, wie Schließvorrichtungen, Videorecorder usw., schalten kann
Kratzfeste und stabile Kunststoffelemente mit elastischen Abschlusstücken und sehr robuste Aluminiumquerverbindungen

Technische Daten:
Display-Art: akustisch,digital (LED) · Gewicht: 64 kg · Produktabmessung, Breite: 900 mm · Produktabmessung, Höhe: 2200 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm · Stromversorgung: 100 - 240 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis + 70°C · Durchgangsabmaße: BxHxT 760 x 2000 x 580 mm

Lieferumfang:
PD6500i Metalldetektor · Plastikbehälter für Kleinteile · Stromkabel · DVD Security · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 580 x 900 x 2200 mm
Produktabmessung, Höhe:
2200 mm
Produktabmessung, Länge:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
900 mm
Display-Art:
akustisch | digital (LED)
Stromversorgung:
100 - 240 V
Gewicht:
64 kg
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: Garrett, PD6500i, PD 6500i Dual Optics, Schatzsuche, Goldsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.079,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.272,27*
€ 6.274,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.233,99*
€ 6.228,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.135,55*
€ 6.111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.079,65*
€ 6.044,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.