Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Iron Hill 63435 Wandleuchte E27 Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207074-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63435
EAN/GTIN:
     4895105612519
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Westinghouse Iron Hill 63435 Wandleuchte E27 Bronze

Wandleuchte Iron Hill

Ausführung geölte Bronze

Wandleuchte für Innenbereiche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Bronze · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Industrie/Gewerbe · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wandleuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 240 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Bronze
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Gewölbt
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Industrie/Gewerbe
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Westinghouse, 63435, Iron Hill, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 12,00*
ab € 28,58*
€ 39,82*
Lager 102
428
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 44,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 66,42*
€ 86,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.