Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Clear 63693 Pendelleuchte E27 Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207098-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63693
EAN/GTIN:
     4895105612298
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Westinghouse Clear 63693 Pendelleuchte E27 Bronze

Pendelleuchte

Ausführung geölte Bronze

Die einflammige Pendelleuchte für Innenbereiche sorgt für künstleriches Flair

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.90 kg · Herstellerfarbe: Bronze · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 190 mm x 180 mm
Herstellerfarbe:
Bronze
Produktabmessung, Ø:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Gewölbt
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1.90 kg
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Westinghouse, 63693, Clear, Pendellicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 12,00*
ab € 27,17*
€ 38,38*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 57,92*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 70,10*
€ 90,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.