Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse 63703 Iron Hill 30 Deckenleuchte E27 Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207105-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63703
EAN/GTIN:
     4895105612366
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Westinghouse 63703 Iron Hill 30 Deckenleuchte E27 Bronze

Leuchte Iron Hill

Ausführung geölte Bronze

Leuchte Iron Hill bietet Vintage-Stil und rustikalen Charme

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Flach · Gewicht: 0.55 kg · Herstellerfarbe: Bronze · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 330 mm · Raum (Lampen): Industrie/Gewerbe,Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27

Lieferumfang:
Leuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 330 mm
Herstellerfarbe:
Bronze
Produktabmessung, Ø:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Flach
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Industrie/Gewerbe | Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
0.55 kg
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Westinghouse, 63703, Iron Hill 30, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 12,00*
ab € 32,15*
€ 44,93*
Lager 102
276
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 48,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 73,20*
€ 95,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.