Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Iron Hill 63704 Wandleuchte E27 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207106-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63704
EAN/GTIN:
     4895105612373
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Westinghouse Iron Hill 63704 Wandleuchte E27 Kupfer

Wandleuchte Iron Hill

Ausführung gewaschenes Kupfer

Wandleuchte für Innenbereiche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.25 kg · Herstellerfarbe: Kupfer · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Industrie/Gewerbe · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wandleuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 410 x 220 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
2
Bauform (Leuchten):
Gewölbt
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Industrie/Gewerbe
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1.25 kg
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, 04895105612373, Westinghouse, 63704, Iron Hill, Wandlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 12,00*
ab € 14,78*
€ 21,22*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 37,51*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 52,12*
€ 69,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.