Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara 6000001896 Elektronisches Pumpen-Steuerungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207167-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     6000001896
EAN/GTIN:
     4027923026432
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Ebara 6000001896 Elektronisches Pumpen-Steuerungssystem

EBARA SERVOPRESS LP SET Pumpen-Steuerung

Fester Einschaltdruck 1.5 bar
Maximale Fördermenge 3,5m³/h
Leistung max 1.5 kW

Ausstattung:
alle Typen mit Anschlussmöglichkeit für Manometer KIT
alle Typen automatischer Neustart bei Fehler (10 Neustartversuche innerhalb 24 Std.)
alle Typen Antiblockierfunktion (kein Start der Pumpe innerhalb 24 Std = Pumpe läuft kurz an)
Druckregler mit Trockenlaufschutz zum automatischen Betrieb von Wasserversorgungsanlagen
formgepresster, verstärkter Kunststoffkörper (schwer entflammbar)
Druckmembran aus EPDM
Strömungskegel aus Messing
isolierfilmbeschichtete Leiterplatte
Relais mit Spezialkontakten für bis zu 300.000 Schaltzyklen bei 2,2 kW Last
integriertes Rückschlagventil
Einschaltdruck einstellbar 1,5-2,5 bar (Servopress LP Set)
mit 1,5m-Netzkabel mit Schukostecker und 0,5 m-Netzkabel mit Schukokupplung
für 1~230V ± 10%, 50/60Hz, Schutzart IP 65, Betriebsdruck max. 10 bar
mit 3x LED (Bereitschaft/Betrieb/Alarm) und Reset-Taste
Druckschalter ist mit:
1,5m Netzkabel mit Schuko-Stecker und
0,5m Netzkabel mit Schuko-Kupplung ausgerüstet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
EBARA SERVOPRESS LP SET Pumpen-Steuerung

Hinweis:
Einsatzbedingungen:
Diese automatischen Druckschalter sollten nicht für kleine, häufige Abnahme-Einheiten verwendet werden, z.B. Tropf-Bewässerung, weil dann die Schalthäufigkeit zu hoch ist !
Aus dem gleichen Grund muss das Druckhaltesystem auch „dicht“ sein !
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP65
Förderhöhe (max.):
25 m
Fördermenge (max.):
10000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Elektronisches Pumpen-Steuerungssystem
Weitere Suchbegriffe: niveausteuerung pumpe, 04027923026432, Ebara, 6000001896, SERVOPRESS LP SET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.