Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara AGA 1.00 M (TÜV) Kreiselpumpe 3900 l/h 5 m 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207237-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1100100000E
EAN/GTIN:
     4027923002566
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
ebara kreiselpumpen
kreiselpumpen
Ebara AGA 1.00 M (TÜV) Kreiselpumpe 3900 l/h 5 m 230 V

EBARA AGA 1.00 M (TÜV) Kreiselpumpe

Laufrad: PPE+PS (GFK)
Motorträger: Aluminium
Betriebsdruck (max.) 6 bar
Fördermenge (max.)=3900 l/h
Förderhöhe (max.)=5 m

Selbstsansaugende, einstufige Kreiselpumpen aus Grauguss
Die selbstansaugenden, horizontalen Kreiselpumpen aus Grauguss sind für die Förderung von klaren Flüssigkeiten, welche die
Pumpenwerkstoffe nicht angreifen, geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung, Regenwassernutzung, Waschanlagen und Filteranlagen.

Die selbstansaugenden Pumpen AGA - AGC sind praktisch und benutzerfreundlich. Dank ihres geringen Gewichtes und der kleinen Abmessungen sind sie einfach zu installieren und zu warten. Auf einer flachen Oberfläche installiert und gut fixiert, ermöglichen sie eine Ansaugung von bis zu 8 m. Vor der Inbetriebnahme muss die Pumpe vollständig befüllt und entlüftet sein. Ein Fußventil einschl. Filter (bauseits) ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb.

Ausstattung:
Betriebsdruck (max.) 6 bar für AGA 0.60-0.75-1.00; 10 bar für die restliche Baureihe
Max.Medientemperatur: 45°C
Max. Saughöhe: 8 m
Polzahl: 2
Isolationsklasse: F
Schutzart: IP44
Spannung Wechselstrom: 1~230V ±10%
Drehstrom: 3~230/400V ±10%
Pumpengehäuse Grauguss
Laufrad: PPE+PS (GFK) für AGA 0.60-0.75-1.00, Messing für die restliche Baureihe
Ejektor/Difusor: PPE+PS (GFK)
Welle: Edelstahl AISI 303 (EN 1.4305) (Medienberührender Teil)
Gleitringdichtung Keramik/Kohle/NBR (Standard)
Motorträger: Aluminium für AGA 0.60-0.75-1.00, Grauguss für die restliche Baureihe

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 5 m · Fördermenge (max.): 3900 l/h · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 740 W · Schutzart: IP44 · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
EBARA AGA 1.00 M (TÜV) Kreiselpumpe

Hinweis:
Die Wechselstromversion verfügt über einen Betriebskondensator und einen integrierten Bimetallschutzschalter mit automatischer Rücksetzung.
Die Drehstromversion verfügt über keinen eingebauten Motorschutz, daher muss der Benutzer einen Überlastschutz vorsehen.
Weitere Informationen:
Marke:
Ebara
Schutzart:
IP44
Förderhöhe (max.):
5 m
Fördermenge (max.):
3900 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
740 W
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Kreiselpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ebara, 1100100000E, AGA 1.00 M (TÜV)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.