Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahlkugel (Ø) 15 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220759-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     220759
EAN/GTIN:
     4016138189827
Suchbegriffe:
Modellbau-Stahlkugeln
Stahlkugeln (Modellbau)
modellbau stahlkugeln
Modelcraft Stahlkugel (Ø) 15 mm

Stahlkugeln 15 mm

10er Set

Ausstattung:
Aus Wälzlagerstahl, Werkstoff 1.3505 100 Cr6. Mit großem Verschleißwiderstand und hoher Genauigkeit nach DIN 5401, Klasse III, Härte 60 - 66 HRC. Maß-Formtoleranzen, Oberflächenrauheit und Ø-streuung Grad G 28.

Technische Daten:
Gewicht: 13.9 g · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 15 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Marke:
Modelcraft
Gewicht:
13.9 g
Produkt-Art:
Stahlkugel
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 220759
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 7,26*
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.