Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OJ Electronics OCD6 Fußbodenregler Unterputz 0 bis 40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207980-BP
Hersteller:
     OJ Electronics
Herst.-Nr.:
     OCD6-1999-P3
EAN/GTIN:
     4260021876763
Suchbegriffe:
04260021876763
OJ Electronics
OCD6-1999-P3
OCD6
Uhr-Thermostat mit 2 Fühlern und 3,5" Touch-Display

Touch-Thermostat mit Uhrenfunktion
Bis zu 7 unterschiedliche 4-6 Bereichsprogramme
Inkl. Kindersicherung

Der Touch-Thermostat OCD6 verfügt über einen großen 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen und erleichtert durch seine benutzerfreundliche und intuitiv gestaltete Menüführung die Programmierung. Er bietet eine einfache Einstellung und Überwachung der elektrischen Heizsysteme und wird gemäß EN50559 zur Steuerung verwendet. Die adaptive Lernfunktion stellt sicher, dass die Komforttemperatur zum gewünschten Zeitpunkt erreicht wird.
OCD6 wird mit einem externen Bodenfühler und einem eingebauten Raumfühler geliefert.
Der Thermostat kann auf folgende Funktionen eingestellt werden:
-Raumtemperaturregelung
-Bodentemperaturregelung
-Raumtemperaturregelung, bei der der Bodenfühler als Begrenzungsfühler zum Schutz von empfindlichen Böden (z. B. Holz) eingesetzt wird.
Der Thermostat schaltet die Heizungsanlage zu vorgegebenen Zeitpunkten an jedem Tag der Woche ein. Für jeden Wochentag lassen sich individuelle Temperaturen für bis zu sechs unterschiedliche Perioden einstellen. Ein Absenken der Temperatur, wenn niemand zu Hause ist, reduziert die Energiekosten, ohne den Komfort zu verringern.

Ausstattung:
12 verschiedene Sprachen verfügbar
Kompatibel mit vorhandenen Bodenfühlern, daher beste Wahl für Renovierungen
Boost-Modus - die Fußbodenheizung ist für eine Stunde konstant aktiv
Komfort-Modus / Frostschutz-Modus / Urlaub-Modus / Öko-Modus
4 bis 6 Perioden programmierbar
Selbstlernende, adaptive Funktion zur selbständigen Anpassung der Startzeit nach erlernter Aufheizzeit
Berechnung des Energieverbrauchs für einen angegebenen Zeitraum
Inkl. Kindersicherung
Durch Gehäuse-Schutzart IP21 Installation in Badezimmern oder anderen Feuchträumen möglich
Inkl. Bodenfühler (NTC), 3 m
Inkl. Leerrohr 2 m mit Endhülse für Bodenfühler

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Ja · Farbe: Weiß · Fernfühler: Ja · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Montageart: Unterputz · Passend für: Fußbodenheizung · Produkt-Art: Fußbodenregler · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schutzart: IP21 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Bereich: 0 bis 40 °C · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 40 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 0 °C

Lieferumfang:
Touch-Thermostat OCD6 · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 80 x 121 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Display:
Ja
Marke:
OJ Electronics
Schutzart:
IP21
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
0 bis 40 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
40 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
0 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Fernfühler:
Ja
Produkt-Art:
Fußbodenregler
Weitere Suchbegriffe: Raumthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 174,96*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 240,03*
€ 291,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.