Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 3.5 mm 1790551 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2209377-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1790551
EAN/GTIN:
     4046356594615
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 3.5 mm 1790551 1 St.

Leiterplattensteckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 9

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme,Federklemme · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): PA · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 9 · Produktabmessung, Breite: 38.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.25 mm · Produktabmessung, Länge: 27.79 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Rastermaß: 3.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit PUSH-IN-Federanschluss · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Anschlüsse: 18
Isolierstoffgruppe: I
Bemessungsstoßspannung (III/3): 2,5 kV
Stecksystem: MINI COMBICON - DFMC 1,5
Verriegelung: Lock & Release Auswurfhebel
Anzahl der Potenziale: 18
Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin): 13,25 mm
Umgebungstemperatur (Montage): -5 °C ... 100 °C
Steckkraft je Pol ca.: 3 N
Ziehkraft je Pol ca.: 2 N
Steckzyklen: 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27.79 x 38.4 x 13.25 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
13.25 mm
Produktabmessung, Länge:
27.79 mm
Produktabmessung, Breite:
38.4 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Phoenix Contact
Polzahl Gesamt:
9
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit PUSH-IN-Federanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme | Federklemme
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Herst.-Teilenr.:
1790551
Typ (Hersteller-Typ):
DFMC 1|ツ|5/ 9-ST-3|ツ|5-LR
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
160 V
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Rastermaß:
3.5 mm
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Isolationsmaterial (Details):
PA
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 9 polig, Phoenix Contact, 1790551, DFMC 1, 5/ 9-ST-3, 5-LR
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6408*
€ 6,5908*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3301*
€ 7,4001*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9829*
€ 8,0429*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,36*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1787467
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.