Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4062172395847 Signal Leuchtmittel Standard W3W 3 W 12 V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2209957-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172395847
EAN/GTIN:
     4062172395847
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
OSRAM 4062172395847 Signal Leuchtmittel Standard W3W 3 W 12 V

OSRAM Original W3W 12V Doppel ECO-Pack

Erstausrüsterqualität

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): W3W · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E1 29W · Lebensdauer B3: 1300 h · Lebensdauer Tc: 1000 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 3 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 22 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: W2.1x9.5d

Lieferumfang:
OSRAM Original W3W 12V Doppel ECO-Pack

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
W3W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
3 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lebensdauer B3:
1300 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Lichtstrom (Lumen):
22 lm
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
W2.1x9.5d
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1 29W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Autolampen W3W, Sockel W3W, W3W-Lampen, w3w lampen, 4062172395854, OSRAM, 4062172395847, 2821-2BL, Ersatzbirnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,58*
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 3,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.