Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex LC3058.2001 ESD ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 752-952 mm Rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2215061-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     LC3058.2001
EAN/GTIN:
     4045916477436
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
Manuflex LC3058.2001 ESD ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 752-952 mm Rotorange (RAL 2001)

ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 752-952 mm

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Der ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Rotorange RAL 2001 leitfähig, 1500 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine Höheneinstellung durch Klemmschrauben von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 600 kg. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Klemmschrauben. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001 leitfähig. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Sie verfügt über einen hellgrauen, stoßfestem Kunststoff-Umleimer. Die Melamin-Tischplatte ist elektrisch leitfähig, weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438 sowie blendfrei und unempfindlich. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9>7.5x10^5 Ohm. Die preisgünstige Tischplatte ist geeignet für leichte mechanische Arbeiten und Arbeiten, ohne höhere chemische Beanspruchung im ESD Bereich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rotorange (RAL 2001)
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch manuflex, system arbeitsplatz, 04045916477436, Manuflex, LC3058.2001, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,52*
€ 857,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,19*
€ 827,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,36*
€ 787,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,37*
€ 738,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.