| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2215932-BP Herst.-Nr.: LU6036.7016 EAN/GTIN: 4045916489477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuflex LU6036.7016 ESD ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Anbautisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 766-876 mm Anthrazit
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Anbautisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 766-876 mm
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Der ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Anthrazit RAL 7016 leitfähig, 1250 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016 leitfähig. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 28 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus volumenleitfähiger E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte auf 0.8 mm HPL Schichtstoff Basis mit Hartfaser-Gegenzug. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- sowie kratz- und stoßfest, strapazierfähig und blendfrei. Die Tischplatte ist elektrisch leitfähig, der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9->7.5x10^5 Ohm. Die Tischplatte ist geeignet für technische und mechanische Arbeiten im ESD Bereich. ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: LU4036.7016).
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Anthrazit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |