| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2215942-BP Herst.-Nr.: LU6038.7035 EAN/GTIN: 4045916282177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuflex LU6038.7035 ESD ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 763-873 mm Lichtgrau (RAL 7035)
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 763-873 mm
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Der ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig, 1250 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Sie verfügt über einen hellgrauen, stoßfestem Kunststoff-Umleimer. Die Melamin-Tischplatte ist elektrisch leitfähig, weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438 sowie blendfrei und unempfindlich. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9>7.5x10^5 Ohm. Die preisgünstige Tischplatte ist geeignet für leichte mechanische Arbeiten und Arbeiten, ohne höhere chemische Beanspruchung im ESD Bereich. ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: LU4038.7035).
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |