| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2217457-BP Herst.-Nr.: D-1479090 EAN/GTIN: 9421905438520 |
| |
|
| | |
| Cavius D-1479090 Montagesockel
Cavius Montagesockel D-1479090
Für Standalone Serie 40 mm
Als Montagehilfe für CAVIUS Invisible Rauchmelder 2007 mit Ø 40 mm. Mit dem Unterputz-Montagesockel läßt sich der CAVIUS Rauchmelder Invisible größtenteils in der Zimmerdecke versenken. Der Rauchmelder mit VdS-Zertifikat und integrierter 10-Jahresbatterie schaut dann nur noch ganze 20 mm unter der Decke hervor. Erforderlich dafür ist ein Ausschnitt von ca. Ø 44 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Cavius | Produkt-Art: | Montagesockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cavius, D-1479090, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 6,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 5,26* | € 7,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,19* | € 19,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|