Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex AU4124.7035 Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 760-870 mm Lich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2217513-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU4124.7035
EAN/GTIN:
     4045916092349
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Manuflex AU4124.7035 Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 760-870 mm Lichtgrau (RAL 7035)

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 760-870 mm

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Lichtgrau RAL 7035, 2000 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1.5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundtisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6124.7035).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 560,19*
€ 653,64*
Lager 102
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 585,13*
€ 684,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,63*
€ 814,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,54*
€ 803,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,85*
€ 782,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,13*
€ 696,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.