Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT0031.7016 TT0031.7016 Plattformwagen ohne Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2219300-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT0031.7016
EAN/GTIN:
     4045916055344
Suchbegriffe:
Plattformwagen
manuflex plattformwagen
plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
Manuflex TT0031.7016 TT0031.7016 Plattformwagen ohne Schiebebügel

Plattformwagen TRANSOMOBIL, ohne Schiebebügel, 200 kg Tragkraft, HxBxT: 210 x 640 x 1013 mm

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSOMOBIL-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSOMOBIL-Wagens wird aus 1.5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform ist 640 mm breit und hat eine Tiefe von 1013 mm. Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 125 x 37 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden. Ohne Schiebebügel eignet sich der Plattformwagen perfekt zum Transportieren von sperrigen und großen Gütern welche über alle vier Seiten der Ladefläche herausragen. Der Plattformwagen TRANSOMOBIL hat eine Höhe von 210 mm, eine Breite von 640 mm und eine Tiefe von 1013 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Anthrazit RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtet. Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSOMOBIL beträgt 200 kg. Sondermaße sind aber eine Menge von 5 Stück auf Anfrage möglich, ebenso elektrisch leitfähige Ausführungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 640 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 1013 mm · Tragkraft: 200 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: ohne Schiebebügel

Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 1013 x 640 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
1013 mm
Produktabmessung, Breite:
640 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Transportgeräte-Besonderheiten:
ohne Schiebebügel
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: Manuflex, TT0031.7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.