Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Bowdenzug Länge: 1000 mm Außen-Durchmesser: 3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221971-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10405
EAN/GTIN:
     4016138150858
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Steuerungsmechanik
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Reely Bowdenzug Länge: 1000 mm Außen-Durchmesser: 3 mm 1 St.

Bowdenzug

Mit Führungsrohr aus Kunststoff, innen Stahldraht, kunststoffummantelt, Länge: 1000 mm, mit vernickeltem Gabelkopf und Mutter.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Federstahldraht-Durchmesser 0,8 mm · M2 Verschraubung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Reely
Außen-Durchmesser:
3 mm
Produkt-Art:
Bowdenzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,68*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,69*
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 22,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.