| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2219927-BP Herst.-Nr.: AU4069.5007 EAN/GTIN: 4045916112535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuflex AU4069.5007 Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1500x1000x760-870 mm Brillantblau (RAL 5007)
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1500x1000x760-870 mm
Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Brillantblau RAL 5007, 1500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6069.5007).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Brillantblau (RAL 5007) | Marke: | Manuflex | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, grundtisch 1500x1000mm, bürotisch, schreibtisch blau, 04045916112535, Manuflex, AU4069.5007, Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |