| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2219947-BP Herst.-Nr.: AU4074.5007 EAN/GTIN: 4045916179828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuflex AU4074.5007 Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 1200 x 760-870 mm Brillantblau (RAL 5007)
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Standard mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 1200 x 760-870 mm
Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Brillantblau RAL 5007, 1500 mm breit und 1200 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 1200 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1.5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundtisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6074.5007).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Brillantblau (RAL 5007) | Marke: | Manuflex | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, schreibtisch 1500x700mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 04045916179828, Manuflex, AU4074.5007, Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |