| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2220795-BP Herst.-Nr.: AU8064.2001 EAN/GTIN: 4045916155945 |
| |
|
| | |
| Manuflex AU8064.2001 Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 722-1022 mm Rotorange (RAL 2001)
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 722-1022 mm
Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1.5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet. ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Grundtisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AU7064.2001).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rotorange (RAL 2001) | Marke: | Manuflex | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuflex, AU8064.2001, Tisch, Tische |
| | |
| |