Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex AU8065.2001 Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 722-1022 mm Rotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2220805-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU8065.2001
EAN/GTIN:
     4045916157536
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Arbeitstisch
Arbeitstische
Anbau-Arbeitstisch
Manuflex AU8065.2001 Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 722-1022 mm Rotorange (RAL 2001)

Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 722-1022 mm

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 1000 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Grundtisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AU7065.2001).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rotorange (RAL 2001)
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 397,99*
€ 472,11*
Lager 102
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 438,04*
€ 519,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,01*
€ 614,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,86*
€ 597,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,04*
€ 521,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.