Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex ZB3757 Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische Mobil BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2222194-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3757
EAN/GTIN:
     4045916337839
Suchbegriffe:
Arbeitstischeinlegeboden
Einlegeboden Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Manuflex ZB3757 Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische Mobil BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm

Zwischenboden für UNIVERSAL Arbeitstische Mobil BxT 1500 x 800 mm, BxTxH= 1500 x 500 x 19mm

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines Zwischenbodens unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am Arbeitsplatz. Der Boden wird auf die unteren Streben der Fußrahmen gelegt. Für die extra Stabilität ist der Zwischenboden mit einem Unterzug ausgestattet. Der Zwischenboden ist bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg belastbar. Der Zwischenboden hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 19 mm. Der Boden ist aus einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schicht-Spanplatte mit lichtgrauer Melaminbeschichtung und stoßfestem Kunststoff-Umleimer gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Zwischenböden bei vorhandenen Fußstützen, Gehäuse-Unterbauten mit einer Nutzhöhe von 500 mm und fahrbaren Schubfachschränken nicht möglich ist. Der Einsatz eines Zwischenbodens bei vorhandenen Seitenblenden ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Tragkraft (Tisch): 75 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Manuflex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Tragkraft (Tisch):
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, Manuflex, ZB3757
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.