Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Cu-Rotin® 4 Lötzinn Spule, bleifrei Sn97Ag3 250 g 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226431-BP
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     14953020
EAN/GTIN:
     4005796149519
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Felder Cu-Rotin® 4 Lötzinn Spule,bleifrei Sn97Ag3 250 g 3 mm

Felder Löttechnik Fittingslot Cu-Rotin® 4

Gemäß DVGW, Arbeitsblatt GW 2 zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation zugelassen. Warmfest bis 110° C. Grundsätzlich aus Neumetallen hergestellt.

Technische Daten:
Ausführung (Lötzinn): Spule,bleifrei · Draht-Durchmesser: 3 mm · Gewicht: 250 g · Legierung: Sn97Ag3 · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich · Weitere technische Daten: Lot: Sn97Ag3 (ISO 9453:2014)
Schmelzbereich: 221-224°C
Arbeitstemperatur: > 270°C
Lötstellen temperaturbeständig bis: 120 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Felder
Legierung:
Sn97Ag3
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Ausführung (Lötzinn):
Spule | bleifrei
Draht-Durchmesser:
3 mm
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Lötzinn
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn 97 ag 3, lötzinn, felder lötzinn, Felder, 14953020, Cu-Rotin® 4, Elektrolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,35*
€ 48,41*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 48,43*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 68,43*
€ 87,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.