Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Cu-Rotin® 3 Lötzinn, bleifrei Spule Sn97Cu3 0.100 kg 2.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226434-BP
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     14972710
EAN/GTIN:
     4005796149014
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Felder Cu-Rotin® 3 Lötzinn, bleifrei Spule Sn97Cu3 0.100 kg 2.7 mm

Felder Löttechnik Fittingslot "Cu-Rotin 3", Sn97Cu3, 0.100 kg, 2.7 mm

Gemäß DVGW
Arbeitsblatt GW 2 zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation zugelassen
Warmfest bis 110° C. Grundsätzlich aus Neumetallen hergestellt.

Fittingslot "Cu-Rotin 3", Sn97Cu3
bleifreies Weichlot für die Kupferrohrinstallation.

Ausstattung:
Gemäß DVGW zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation zugelassen

Technische Daten:
Ausführung (Lötzinn): Spule · Draht-Durchmesser: 2.7 mm · Gewicht: 0.100 kg · Legierung: Sn97Cu3 · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich · Weitere technische Daten: Lot: Sn97Cu3 (ISO 9453:2014)
Schmelzbereich: 227-310°C
Arbeitstemperatur: > 270°C
Lötstellen: temperaturbeständig bis 120 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Felder
Legierung:
Sn97Cu3
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Ausführung (Lötzinn):
Spule
Draht-Durchmesser:
2.7 mm
Gewicht:
0.100 kg
Produkt-Art:
Lötzinn|ツ| bleifrei
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötzinn sn97 cu3, lötzinn, felder lötzinn, Felder, 14972710, Cu-Rotin® 3, Elektrolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 14,76*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,77*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 23,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.