Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss 1158470 GW92670 Leitungsschutzschalter 3polig 32 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226597-BP
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     1158470
EAN/GTIN:
     8011564058507
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
GEWISS GW92670 Leitungsschutzschalter (M

Leitungsschutzschalter (MCB) nach EN60898-1, mit zeitverzoegertem thermischem Ueberlastausloeser und elektromagnetischem Kurzschlussausloeser. An der linken Seite koennen alternativ eine RESTART Wiedereinsschalteinrichtung RM TOP, ein RESTART Fernantrieb CM oder zwei Hilfseinrichtungen angebaut werden. Mit Beschriftungsfenster am Geraet. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre fuer Vorhaengeschloss abschliessbar.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Betriebsspannung (Details): 230 - 400 V · Größe: 3 TE · Inhalt: 2 St. · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennspannung (Details): 230 - 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Leitungsschutzschalter · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 85 x 72 mm
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Gewiss
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
230 - 400 V
Auslöse-Charakteristik:
C
Größe (Schrift):
3 TE
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, Gewiss, 1158470, GW92670
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 31,16*
1
€ 5,00*
ab € 23,84*
€ 32,48*
Lager 102
4
2
Frei Haus
ab € 25,655*
€ 33,925*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 26,23*
€ 35,98*
1
€ 3,90*
ab € 27,05*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,925*
€ 40,37075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,285*
€ 38,41915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,995*
€ 36,88405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,015*
€ 35,71785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,655*
€ 30,52945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.