| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2226665-BP Herst.-Nr.: 51111101 EAN/GTIN: 4026397647037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Europalms Knicklichter-Set 12teilig Grün 150 mm
Knicklicht, grün, 15 cm, 12 x
Durch einfaches Knicken zerbrechen im Inneren eine oder mehrere Kapseln mit Flüssigkeit - es entsteht ein ungiftiges Gemisch, das leuchtet. Beliebt in Diskotheken und bei Partys. In fünf unterschiedlichen Farben erhältlich. Keine Flamme, keine Wärmeentwicklung, wasserfest und schwimmfähig. Gesamtleuchtdauer bis zu 6 Stunden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Leuchtfarben: Grün · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP68 · Abstrahlwinkel: 360° · Gewicht: 0,31 kg · Gehäusefarbe: Transparent
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 19 mm x 150 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Ø: | 19 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Europalms | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 12teilig | Leuchtfarben: | Grün | Farbe: | grün | Produkt-Art: | Knicklichter-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knicklicht, Europalms, 51111101, Deko-Licht, Glow Stick, Glow-Stick |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,27* | € 8,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,75* | € 8,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,25* | € 9,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,50* | € 27,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,86* | € 64,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|