Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GK96011KK30 Abdeckprofil Kunststoff Lichtgrau 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228159-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK96011KK30
EAN/GTIN:
     4001869303888
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Siemens 8GK96011KK30 Abdeckprofil Kunststoff Lichtgrau 10 St.

ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=150M, Breite=750mm, geschlossen

10er-Set

ALPHA 400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=150M, B=750mm, geschlossen Mindestbestellmenge 10 Stück Lieferung ohne Stützer Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.
ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 750 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 577 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H) 750 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
750 mm
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-24-14
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000775
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Abdeckprofil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Siemens, 8GK96011KK30, 8GK9601-1KK30, Insta-Verteiler, Installationsverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 37,35*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,388*
€ 37,718*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 38,18*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,23*
€ 38,87*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 55,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,66*
€ 66,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,66*
€ 57,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.