Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2228190-BP Herst.-Nr.: 3584 EAN/GTIN: 3800157607131 |
| |
|
| | |
| V-TAC VT-778 3584 Dekoring Weiß
GU10 rund weiß 2er Pack
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Schutzklasse: IP20 · Sockel: GU10
Lieferumfang: GU10 rund weiß 2er Pack
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 80 mm x 30 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | V-TAC | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Metall | Schutzklasse: | IP20 | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | Dekoring | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03800157607131, V-TAC, 3584, VT-778 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,795* | € 1,35* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,99* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,22* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|