Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Styroporschneider 7 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228385-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6685155
EAN/GTIN:
     4064161025001
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
toolcraft styroporschneider
styroporschneidegerät
TOOLCRAFT Styroporschneider 7 W 1 St.

3 in 1 Styropor®-Schneider

3 praktische, schnell zu wechselnde Aufsätze (Schneidedraht, Klingenaufsatz, Gravuraufsatz)
inklusive 5 Ersatzdrähte

Zum einfachen Schneiden und Modellieren von Styropor®. Dank der leicht zu wechselnden Aufsätze ist das Gerät vielseitig einsetzbar. Ideal für Werkstatt und Hobby.

Ausstattung:
Schnell zu wechselnde Werkzeugaufsätze · Leicht zu wechselnder Schneidedraht duch patentierte Halterung.

Arbeitstemperatur:
ca. 150°C (Schneidedraht)
ca. 200°C (Klingen-Aufsatz)
ca. 300°C (Gravur-Aufsatz)

Vorheizzeit:
ca. 30 Sekunden (Schneidedraht)
ca. 60 Sekunden (Klingen-Aufsatz)
ca. 120 Sekunden (Gravur-Aufsatz)

Abmessungen (Ø x B):
Ø 0,23 mm x 180 mm (Schneidedraht)
Ø 1,5 mm x 170 mm (Klingen-Aufsatz)
Ø 3 mm x 83 mm (Gravur-Aufsatz)

Abmessungen (B x H x T):
285 x 211 x 68 mm

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 120 s · Betriebsspannung: 5 V/DC · Leistung: 7 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 211 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Schneidtemperatur: 300 °C · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Basisgerät,Heißdrahtschneider,Gravuraufsatz,Schneideaufsatz,Standfuß,Netzgerät (5V),5x Ersatzdraht für Heißdrahtschneider,Bedienungsanleitung ,Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 211 x 285 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
211 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schneidtemperatur:
300 °C
Aufheizzeit (max.):
120 s
Betriebsspannung:
5 V/DC
Leistung:
7 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Styroporschneider
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6685155, Heißschneidegerät, Thermosäge, Thermoschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
638
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 24,19*
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 24,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1381165
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.