| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2228444-BP Herst.-Nr.: 3276 EAN/GTIN: 4250158705685 |
| |
|
| | |
| Alinco Ohrhörer EME-56A 3276
Ohrhörermikrofon EME-56-A
Zwei Ansteckclips sorgen für sicheren halt des Headsets Das Mikrofon ist in der PTT-Box integriert
Hochwertiges Headset passend für ALINCO DJ-100E / DJ-500E / DJ-A10 / DJ-A11 / DJ-A40 / DJ-A41 / DJ-A46 / DJ-A446/ DJ-MD-40/ DJ-MD5/ DJ-V-46/ DJ-VX-50/ DJ-VX-46. Das Headset kann als übliches PTT-Headset oder als VOX-Headset verwendet werden. Für den VOX-Betrieb muss allerdings die VOX-Funktion im Alinco Funkgerät aktiviert sein. Die PTT-Taste hat einen deutlich spürbaren Druckpunkt. Der Ohrhörer ist bequem zu tragen und der Gummiüberzug am Ohrhörer ist austauschbar.
Technische Daten: Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Alinco DJ-100E,Alinco DJ-500E,Alinco DJ-A10,Alinco DJ-A11,Alinco DJ-A40,Alinco DJ-A41,Alinco DJ-A46,Alinco DJ-A446,Alinco DJ-MD-40,Alinco DJ-MD5,Alinco DJ-V-46,Alinco DJ-VX-50,Alinco DJ-VX-46
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Details): | Alinco DJ-100E | Alinco DJ-500E | Alinco DJ-A10 | Alinco DJ-A11 | Alinco DJ-A40 | Alinco DJ-A41 | Alinco DJ-A46 | Alinco DJ-A446 | Marke: | Alinco | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 60 g | Produkt-Art: | Ohrhörer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz, in-ear kopfhörer, Alinco, 3276, EME-56A, Funkzubehör, Funk-Zubehör |
| | |
| |