Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 61157 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H05VV-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2229122-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61157
EAN/GTIN:
     4008928611571
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Vivanco 61157 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m

Vivanco BASIC Schuko-Verlängerung 1.5 qmm, schwarz 10 m

Schuko Stecker Schuko Kupplung
Aderstärke 1,5 mm²
Max.: 3680W/16A
90° gewinkelter Stecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
Vivanco BASIC Schuko-Verlängerung 1.5 qmm, schwarz 10 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Vivanco
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 16a schwarz 10m, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 10 m schwarz, Vivanco, 61157, SKV 10 B, Vivanco BASIC Schuko-Verlängerung 1.5 qmm, schwarz 10 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 22,27*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 23,07*
€ 3,50*
ab € 24,21*
€ 32,97*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 24,57*
€ 33,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.