Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion Tischradio DAB+, DAB, UKW Fühlbare Tasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233253-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     TRA26DAB
EAN/GTIN:
     4260035677837
Suchbegriffe:
Radio
radio
Reflexion Tischradio DAB+,DAB,UKW Fühlbare Tasten Schwarz

Reflexion TRA26DAB+ Tischradio DAB+, DAB, UKW, schwarz

portables Radio
DAB+/UKW Empfang mit RDS Funktion
automatische und manuelle Sendersuche
3,5 mm Kopfhörerausgang
LCD Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Teleskopantenne
wiederaufladbarer Akku
USB Ladekabel im Lieferumfang

Reflexion TRA-26DAB - Kompaktes und portables Antennenradio mit DAB/DAB+ und UKW Tuner

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Fühlbare Tasten · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Radio Tuner: DAB+,DAB,UKW · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB · Senderspeicher (Details): 20 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, USB Ladekabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 85 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
HiFi-Besonderheiten:
Fühlbare Tasten
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
20
Radio Tuner:
DAB+ | DAB | UKW
Produkt-Art:
Tischradio
Weitere Suchbegriffe: 04260035677837, Reflexion, TRA26DAB, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,84*
€ 47,91*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 47,92*
€ 6,95*
ab € 36,71*
€ 48,84*
11 Tage
7
€ 6,99*
ab € 50,15*
€ 65,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.