Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-HC-100 Wildkamera 16 Megapixel Zeitrafferfunktion Camouflage Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233287-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4466574
EAN/GTIN:
     4064161025155
Suchbegriffe:
Wildkamera
Renkforce RF-HC-100 Wildkamera 16 Megapixel Zeitrafferfunktion Camouflage Braun

Wildkamera 16 Mio. Pixel

Mini-Ausführung
Nachtsichtfunktion
Tarnoptik in Braun
Steckplatz für SD-Karte

Leistungsstark zu jeder Tages- und Nachtzeit
Ob als Fotoaufnahme oder im Videoformat: Mit dieser wasserdichten, gut getarnten und gerade mal 186 g leichten Wildkamera mit Bewgungsmelder kann das tierische Wildleben sowohl tagsüber als auch in der Nacht mit bis zu 16 Megapixeln (Foto) und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (Video) festgehalten werden! Mit einer Betriebszeit von sechs bis acht Monaten liefert die einfach und schnell montierbare Wildkamera einzigartige Aufnahmen vom Geschehen in Wald und Flur - bei einem Sichtwinkel von bis zu 90°.

Schnelle und einfache Übertragung
Dank des praktischen SD-Kartenslots können die aufgenommenen Dateiformate ohne viel Aufwand auf den PC übertragen werden. Außerdem verfügt die batteriebetriebene Wildkamera über einen USB-Ausgang inklusive dem passenden und im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel. Und wenn es mal an Ort und Stelle ganz schnell gehen muss, können die Aufnahmen auf dem 2" LCD-Display der Kamera gecheckt werden, dessen Anzeige in mehreren Sprachen individuell einstellbar ist.

Ausstattung:
Kamerafunktionen: Video/Foto/Wiedergabe
PIR-Sensor mit Bewegungsmelder
Steckplatz für SD-Karte (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten)
Standby: bis zu 6 Monate
USB-Anschluss
Standardsprache: Deutsch (optionale Standardsprachen: Englisch Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Griechisch)
Betriebssystemunterstützung: Windows® 2000, XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3 32 bit), Vista™ (32/64 bit), RT, 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 10S (32/64 bit), Mac OS Linux

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel,720 x 480 Pixel,1280 x 720 Pixel,1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 186 g · Herstellerfarbe: Camouflage Braun · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 108.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 75.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mini USB · Schutzart: IP66 · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: 6 V · Unterstützte Speicherkarten: SD · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) oder DC 6V/2A-Versorgung (Akkus nicht empfohlen) · Datei-Formate: JPEG / AVI · Anzahl IR-LEDs: 22 · Display: 5,08 cm (2,0")-TFT-LCD · Fotodaten: 1M (1280 x 720), 3M (2304 x 1296), 5M (3072 x 1728), 8M (3840 x 2160), 12M (4608 x 2592), 16M (5376 x 3024) · Videoformate: 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720 (real), 1920 x 1080 (interpoliert) · Auslösezeit: 0,3 Sekunden · Standby: bis zu 6 Monate · Objektiv-Sichtwinkel: 90° · Wasserdichte: Schutzklasse IP66 · Standardeinstellung der Kamera: 5 MP · Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C · Wildkamera-Besonderheiten: Zeitrafferfunktion

Lieferumfang:
Wildkamera
Gurtriemen
3 x Schrauben
3 x Dübel
Halterung
Montagefuß
Mini-USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 108.5 x 75.5 x 46 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage Braun
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
75.5 mm
Produktabmessung, Breite:
108.5 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP66
Farbe:
braun
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Mini USB
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Wildkamera-Besonderheiten:
Zeitrafferfunktion
Speicherkapazität:
32 GB
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel | 720 x 480 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
6 V
Gewicht:
186 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4466574, RF-HC-100, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,69*
€ 62,23*
Lager 102
234
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 62,24*
€ 3,50*
ab € 65,11*
€ 85,05*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 120,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.