Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 595 COMBI Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter, Freisprechen, Optische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233879-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     DECT595_COMBI_WH_VDE
EAN/GTIN:
     3521350009330
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 595 COMBI Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter,Freisprechen,Optische Anrufsignalisierung,für Hörgeräte kompatibel

Geemarc DECT595 Seniorentelefon

Seniorenfreundliches Telefon : Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, Ihr Gegenüber am Telefon zu verstehen? Sind handelsübliche Telefone zu kompliziert und unübersichtlich? Ist das Bedienen eines klassischen Telefons für Sie oder einen Angehörigen zu einem Problem geworden?
Dann könnte unser Combo AMPLIDECT 595 die Lösung für Sie sein. Die schnurgebundene Basistation und das alphanumerische Mobilteil verfügen über eine einstellbare Hörerlautstärke von bis zu 50 dB, sind hörgerätkompatibel und verfügen über eine praktische Freisprechfunktion.
- Die Basisstation verfügt über einen Anrufbeantworter, sowie einen extragroßen LCD-Display mit lesefreundlicher, integrierter Hintergrundbeleuchtung. Außerdem erleichtern breite Tasten und eine extragroße Schrift die Bedienung des Telefons.
- Das zusätzliche alphanumerische Mobilteil erlaubt Ihnen, von der Basisstation Abstand zu nehmen, bzw. in einem anderen Raum zu telefonieren.
- Neben Freisprecheinstellung, 9 Direktwahltasten auf dem Mobilteil und 4 Direktwahltasten mit Sprachansage auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto), Notruffunktion (SOS Taste-ruft die 4 Telefonnummer automatisch nacheinander bis jemand antwortet) verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch möglich

Sie können bis zu 100 unerwünschten Nummern blockieren.
Umgekehrt können Sie die VIP Funktion aktivieren, um ausschließlich die eingehenden Anrufe von bestimmten Kontakten zu akzeptieren (bis zu 50 Nummern).

ANRUFEN/SPRECHEN (BASISSTATION)
- Hörgerätekompatibel - Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50 dB
- 4 Direktwahltasten mit Sprachansage auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto)
- Freisprechfunktion - Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- Telefonbuch 50 Einträge - Pause Funktion / Stummfunktion
- Tastatur: Breite Tasten (25 x 14mm) und Große Schrift (10 mm)

SOS-Taste (BASISSTATION + MOBILTEIL)
- SOS-Taste: Möglichkeit 4 Nummern zu speichern oder Möglichkeit, Ihre eigene SOS Nachricht aufzunehmen oder die vorherregistrierte zu benutzen (existiert auf Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch)

LCD Display (BASISSTATION + MOBILTEIL)
- Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- 7 wählbare Sprachen auf der Basisstation und dem Mobilteil: Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch
- Navigationsmenü - Uhrzeit und Datumanzeige - Wecker Funktion - Anzeige für Verbindungsdauer

ANRUFBEANTWORTER
- 30 Minuten Aufnahmezeit - Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters - Fernabfrage - PIN-Code für Fernabfrage
- Abhören der Nachrichten durch Hörer - Löschen einzelner/aller Nachrichten - Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten - 4 Sprachen wählbar (Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch)
- Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar - Slow Taste zur Verringerung der Abspielgeschwindigkeit der Nachrichten

MEHRERE MOBILTEILE
- Ortung des Mobilteils - Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil - Mehrere Mobilteile (4 max.)
- Weiterleitung der Anrufe zwischen Mobilteil und Basisstation - Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil

AMPLIDECT595 (MOBILTEIL)
- Hörgerätekompatibel (HAC) - Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50 dB - Lautsprecher Einstellung
- 9 Direktwahltasten - Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern - DECT Phone - Dauerspeicher
- Funktioniert mit einem DC Netzteil (enthalten) - 3 Batterien ni-Mh 1.2V 600 mA (enthalten) - Stand-by Zeit: 2 Tage - Dauergesprächszeit: 10 Stunden
- Reichweite Außen: 300 m - Reichweite Innen: 50 m

KLINGEL
- 10 Klingel für Basisgerät und 10 für das Mobilteil wählbar - Einstellbare Klingellautstärke: MUTE + 5 Stufen - Optische Anrufanzeige für Basisstation und Mobilteil
- Klingellautstärke: bis zu 80 dB auf dem Mobilteil und der Basisstation

TECHNISCHE ANGABEN
- Dauerspeicher - Funktioniert mit Netzadapter (enthalten) - Wählen durch Tonfrequenz - An die Wand montierbar - GAP unkompatibel

ANRUFER ID (BASISSTATION + MOBILTEIL)
- Anruferkennung, wenn aufgelegt (Typ1) oder im Gespräch (Typ2): 20 eingehende Rufnummern
- Namen- und Telefonnummernanzeige - Symbol für Anruf in Warteschleife - Symbol bei neuem Anruf

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Freisprech-Funktion: Ja · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Tastaturbeleuchtung: Ja · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Freisprechen,Optische Anrufsignalisierung,für Hörgeräte kompatibel

Lieferumfang:
Geemarc AmpliDECT COMBI PHOTO 595 (1 schnurgebundenes + 1 schnurloses Telefon),2 Netzadapter,1 Telefonanschluss-Kabel,3 Akku AAA,3 ausführliche Bedienungsanleitungen (D-UK-FR)

Hinweis:
Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Marke:
Geemarc
Freisprech-Funktion:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Ja
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Freisprechen | Optische Anrufsignalisierung | für Hörgeräte kompatibel
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Optische Anrufsignalisierung:
Ja
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurgebundenes Seniorentelefon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,84*
€ 162,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 126,47*
€ 162,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.