Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Geemarc JWNS-VOYAGERV2_WH_I Elektronik Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233899-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     JWNS-VOYAGERV2_WH_I
EAN/GTIN:
     3521350009460
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Geemarc JWNS-VOYAGERV2_WH_I Elektronik Wecker Weiß

Geemarc Wake'n shake VOYAGER Tragbarer Reisewecker mit extra lautem Alarm 75 dB + Vibration + Reiseetui WEIß

Starker Weckton bis 75dB in einem Abstand von 1 Meter (mit 2 Stufen einstellbar)
Sehr einfache Bedienung - Optimal für Reisen geeignet - Inklusive Reiseetui
3 Batterien sind im Lieferumfang enthalten - Fünf Weckvarianten möglich (Klingel, Blinklicht, Klingel+Blinklicht, Vibration, Klingel+Vibration)
Lampenfunktion - Zeitfunktion - "Test" Knopf
Hohe Vibrationsalarm (2 Stufen) - Snoozefunktion : 5 bis 60 Minuten - Alarmdauer : 1 Minute

Praktisch und umfassend wird der Wake`n’Shake VOYAGER Sie auf Reisen nicht mehr verlassen. Diesen kompakten Wecker (9,5 x 9 x 3 cm) können Sie überall mit hinnehmen.
Trotz seiner kleinen Größe ist er mit einem starken Weckton, mit 2 Stufen hohen Vibrationsalarmen und mit einer Lampenfunktion ausgestattet.
Der Wake'n shake VOYAGER ist ein kleiner Reisewecker, der mit einem extra starken Vibrationsalarm ausgestattet ist. Er verfügt über eine gut lesbare Digitalanzeige. Damit ist aufwachen ein Kinderspiel: Der Weckton ist mit 75 dB in einem Abstand von 1 Meter sehr laut einstellbar und die Vibration des kleinen Weckers ist enorm! Dank der automatischen Tastensperre nach einer Minute kann er einfach unter das Betttuch oder in den Kopfkissenbezug gesteckt werden und weckt auch Gehörlose zuverlässig aus tiefstem Schlaf! Dank seinem studierten Design steht er zurecht auf dem Nachttisch und kann gut abgelesen werden. Nie wieder verschlafen, dank 75 dB Weckton und extra starker Vibration!

EIGENSCHAFTEN
- Starker Weckton (2 Stufen, bis 75 dB in einem Abstand von 1 Meter)
- Alarmdauer: 1 Minute
- Snoozefunktion: 5 bis 60 Minuten
- Hohe Vibrationsalarm (2 Stufen)
- 6 Alarmmöglichkeiten
- Aus
- Klingel
- Blinklicht
- Klingel + Blinklicht
- Vibration
- Klingel + Vibration
- Lampenfunktion
- Zeitfunktion
- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- Zeitformat: 12/24- Stunden
- Gut leserliches Display
- “Test” Knopf
- Funktioniert mit 3 Standardbatterien

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Elektronik · Bauform (Uhren): Rund · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,Batterie-/Akkuzustand,Countdown/Timer,Vibrationsalarm · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Höhe: 9.9 cm · Produktabmessung, Länge: 9.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 3.5 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl.,Micro-Batterie (1x), inkl.

Lieferumfang:
1 Wecker,3 Batterien,1 Reiseetui,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
3.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.9 cm
Produktabmessung, Länge:
9.9 cm
Marke:
Geemarc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rund
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | Batterie-/Akkuzustand | Countdown/Timer | Vibrationsalarm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl. | Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: geemarc wecker, funkwecker, Geemarc, JWNS-VOYAGERV2_WH_I, JWNS-VOYAGERV2, Digitaluhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 39,20*
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 39,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.