| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2234105-BP Herst.-Nr.: RE-6702315 EAN/GTIN: 4064161025278 |
| |
|
| | |
| Reely RE-6702315 Akku Buchse XT90 vergoldet 1 St.
Akku Buchse XT90 vergoldet
Das XT90-Stecksystem ist für Anwendungen im Hochstrombereich geeignet. Die Buchse ist hochwertig gefertigt und leicht zu verlöten, da die halboffenen Löthülsen für Kabel mit einem Querschnitt von 5 mm² geeignet sind.
Ausstattung: 4.5 mm · Kompatibel mit XT90-S Stecksystem.
Technische Daten: Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stecksystem: XT90
Lieferumfang: Goldkontakt-Stecksystem Buchse.
Hinweis: Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Stecksystem: | XT90 | Marke: | Reely | Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: | vergoldet | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Akku Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161025278, Reely, RE-6702315 |
| | |
| |