Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy-Akku iPhone 7 1960 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234131-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RPXIP7AKKU
EAN/GTIN:
     4051805334469
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Handy-Akku iPhone 7 1960 mAh

Akku für iPhone 7

Akku für iPhone 7 , 1960 mAh Li-ion
Kompatibel für 616-00255, 616-00256, 616-00259
Für alle APN´s einsetzbar , mit Adhesive Tape

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 1960 mAh · Passend für Handy-Modell: iPhone 7 · Passend für Marke (Handy): Apple · Spannung: 3.82 V

Lieferumfang:
Akku für iPhone 7 , 1960 mAh Li-ion

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
1960 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Handy-Modell:
iPhone 7
Anwendungsbereiche:
Mobiltelefon
Spannung:
3.82 V
Produkt-Art:
Handy-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 33,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 33,94*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 36,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.