Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Z-R24/16-20 Installationsrelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 16 A 2 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234773-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ICS-R16A024B200
EAN/GTIN:
     9010238030121
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Eaton Z-R24/16-20 Installationsrelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 16 A 2 Schließer 1 St.

Installationsrelais Z-R 16A

Geringe Verlustleistung
Handbetätigung für Prüfzwecke
Anzeige des Betriebszustandes mittels LED

Funktion & Eigenschaften
Die neuen Installationsrelais Z-R 16A setzen auf eine innovative PrintrelaisPlattform auf und sind zum Schalten von einphasigen Verbrauchern bis 16A geeignet. Sie verfügen über die Möglichkeit der Handbetätigung für Prüfzwecke und sind für viele Schaltund Steueranwendungen nutzbar. Die innovative Printrelais-Plattform bietet eine kompakte Bauform und zeichnet sich darüber hinaus über einen
brummfreien Betrieb aus. Sie entspricht der EN 61095 und bieten eine hohe Flexibilität durch verschieden Kontaktkonfi gurationen.
Die Geräte sind für die Schnellbefestigung auf der DIN-Schiene konzipiert und bieten einen einfachen Anschluss durch großzügige dimensionierte Klemmen.
Einsatzgebiet
Die Z-R 16A Installationsrelais bieten universelle Lösungen für Steuerungsund Schaltaufgaben in der Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtung, Elektroheizungen, Belüftungs- sowie Klimaanlagen, Ventilatoren und Wärmepumpen. Durch den brummfreien Betrieb eignen sich die Z-R 16A Serie besonders für die Anwendung in Hotels, Krankenhäusern sowie Büros.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED,mit Prüftaste · Schaltleistung (max.): 3072 W · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit LED | mit Prüftaste
Typ (Hersteller-Typ):
Z-R24/16-20
Nennspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Schaltleistung (max.):
3072 W
Produkt-Art:
Installationsrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 24v, industrierelais, installationsrelais dc, Eaton, ICS-R16A024B200, Z-R24/16-20, relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 26,56*
2
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 26,76*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 27,14*
2
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 27,92*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 49,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.