Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 300301 PXF-40/4/03-S/B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI S/B 4polig 40 A 0.3 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234812-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300301
EAN/GTIN:
     9010238110571
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 300301 PXF-40/4/03-S/B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI S/B 4polig 40 A 0.3 A 230 V,400 V

FI-Schutzschalter

Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter

· Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz
· 4-polige Typen auch 2-polig für Photovoltaik / Elektroautoladestationen verwendbar
· Neues Präzisionsniveau , kaum unerwünschte Auslösungen
- kurzzeitverzögerter Auslöser “Gewitterfest”
- erhöhter Stoßstromfestigkeit > 3 kA
- erkennt Gleichfehlerströme
- erkennt Mischfrequenzen
· Jährliches Testintervall
· Echte Kontaktstellungsanzeige
· Automatische Wiedereinschaltung möglich
· Transparentes Beschriftungsschild


Merkmale Serie PXF-B und PXF-S/B

· Kontur- und verschienungskompatibel mit anderen Geräten der P-Serie
· Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten
· Freier Klemmenraum trotz montierter Verschienung
· Universal-Auslöse-Signalschalter nachträglich anbaubar
· Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar
· Kontaktstellungsanzeige rot - grün
· Verzögerte Typen geeignet für Verwendung mit handelsüblichen Leuchtstofflampen mit und ohne elektronische Vorschaltgeräte (30mA-FI: 30 Stk. je Außenleiter) Hinweise: In Abhängigkeit vom Vorschaltgerätehersteller teilweise mehr möglich. Symmetrische Aufteilung der Vorschaltgeräte auf alle Phasen vorteilhaft. Verlegehinweise des Vorschaltgeräteherstellers beachten.
· Die Funktion des Schalters ist lageunabhängig.
· Der Schutzschalter ist daher im Sinne der Errichtungsbestimmungen zum “Fehlerschutz” und zum “Zusatzschutz” verwendbar.
· Der 4polige Schalter kann auch 2- oder 3-polig verwendet werden. Siehe Anschlussbeispiele.
· Die Testtaste “T” ist jedes Jahr zu betätigen Über diesen Umstand und dessen Verantwortung ist der Anlagenbetreiber nachweislich zu informieren. Beim Einsatz unter speziellen Bedingungen (Baustellen, Labore) ist die Testtaste ggf. öfter zu betätigen. Hier gelten die Aussagen der jeweiligen Errichterbestimmungen.
· Durch die Betätigung der Testtaste “T” wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters getestet. Dieser Test ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen.

· Typen- -/B: Kurzzeitverzögert + stromstoßfest 3 kA, allstromsensitiv, Typ B (ÖVE E 8601)

· Typen- -/B: Hohe Zuverlässigkeit gegen Fehlauslösungen. Verbindlich vorgeschrieben für Stromkreise mit möglichem Personen- oder Sachschaden im Falle von Fehlauslösungen (ÖVE/ÖNORM E 8001-1 § 12.1.6).

· Typen- -S/B: Selektiv + stromstoßfest 5 kA, allstromsensitiv, Typ S/B
· Typen- -S/B: Selektiver Fehlerstromschutzschalter. Schützt bei allen Typen mit Fehlerstromformen.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): allstromsensitiver FI · Auslöse-Charakteristik: S/B · Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 40 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
allstromsensitiver FI
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Eaton
Farbe:
weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
S/B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, eaton fi-schalter 40a 4p 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Eaton, 300301, PXF-40/4/03-S/B, fgfd
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,51*
€ 418,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,47*
€ 418,61*
Frei Haus
ab € 373,83*
€ 422,03*
Frei Haus
ab € 388,72*
€ 438,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 457,68*
€ 512,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,92*
€ 610,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,45*
€ 593,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,89*
€ 569,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.