Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanPart 2790000865 Filterpatrone 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235101-BP
Hersteller:
     Scanpart
Herst.-Nr.:
     2790000865
EAN/GTIN:
     4012074053062
Suchbegriffe:
04012074053062
ScanPart
2790000865
Küchen Ausstattung
ScanPart 2790000865 Filterpatrone 1 St.

Wasserfilter-Partone für Saeco Espressomaschinen - kompatibel mit Brita Intenza

Kompatibel mit: Saeco Espressomaschinen
Kompatibel mit system: Brita Intenza
Farbe: Weiß
Packungsinhalt: Wasserfilter

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Kaffee-/Espressovollautomaten und genießen Sie die bestmögliche Aroma-Entfaltung. Verunreinigungen des Wassers, wie zum Beispiel Chlor, Blei oder Kupfer werden reduziert. Schützt vor Kalk und entfernt geruchs- und geschmacksstörende Stoffe. Zur Verbesserung der Wasserqualität und geringeren Verkalkung der Maschinen. Eine Patrone filtert ca. 50 l Wasser, d.h. ca. 400 Tassen und sollte unbedingt alle 2 Monate ausgetauscht werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß

Lieferumfang:
Filterpatrone, Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
ScanPart
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Filterpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kitchen Aid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,67*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 25,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.