Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BAR-100 Bluetooth® Musik-Empfänger Bluetooth Version: 4.2 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235189-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4470378
EAN/GTIN:
     4064161026572
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
bluetooth musikempfänger renkforce
bluetooth musik empfänger
Renkforce RF-BAR-100 Bluetooth® Musik-Empfänger Bluetooth Version: 4.2 10 m

Renkforce Bluetooth-Audio-Empfänger

Bluetooth V4.2-Standard Kristallklarer Klang
Große Reichweite Geringer Stromverbrauch
Echokompensation
Rauschunterdrückung
Befestigungsklammer
Taschenformat
Anschluss über 3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

Lieblingsmusik auf allen Geräten
Musik und Telefonanrufe von Bluetooth-Geräten auf das Autoradio oder die Stereoanlage zu Hause streamen? Der Renkforce Bluetooth-Audio-Empfänger im praktischen Taschenformat macht's möglich. Für ein einzigartiges Musikerlebnis sorgt der Bluetooth V4.2-Standard, Echokompensation und Rauschunterdrückung garantieren außerdem störfreie Freisprechverbindungen im Auto.
Mit seinem geringen Stromverbrauch und klarem Klang ist der Renkforce Bluetooth-Audio-Empfänger ein Must-have für jeden, der sein Musik auf sein Autoradio oder die Stereoanlage streamen möchte!

Ausstattung:
Eingebaute 100 mAh-Batterie Laufzeit: bis zu 6 Stunden
Gleichzeitiges Aufladen möglich (Ladekabel im Lieferumfang enthalten)
Standby-Zeit: bis zu 180 Stunden
Komplette Ladezeit: 2 Stunden

Technische Daten:
Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Bluetooth® · Sende-Frequenz: 2.4 - 2.48 GHz

Lieferumfang:
Bluetooth-Audio-Empfänger
Micro-USB-zu-USB-Ladekabel (90 cm)
3,5-mm-Audiokabel (24 cm)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 22 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Bluetooth®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Sende-Frequenz:
2.4 - 2.48 GHz
Gewicht:
14 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bluetooth® Musik-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4470378, RF-BAR-100, Bluetooth Adapter, Bluetooth Audio Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 18,20*
Lager 102
514
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 18,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,14*
€ 38,48*
€ 3,50*
ab € 28,47*
€ 39,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.