| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2235743-BP Herst.-Nr.: TO-6707229 EAN/GTIN: 4064161028194 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-6707229 Schaltschrankschlüssel 1 St.
Schaltschrankschlüssel
Optimale Lage in der Hand Hohes Drehmoment und geringe Abrutschgefahr
Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
Ausstattung: Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kette und Karabinerhaken · Magnetbithalter · Schlüsselgrößen: Außen-Vierkant: 6/8 mm, Außen-Dreikant: 9 mm, Doppel-Bart: innen Ø 5/außen 9 mm, Vierkant 5 mm, Wendebit Schlitz: 1,0 x 7,0 mm/Kreuzschlitz: PH 2.
Technische Daten: Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Schaltschrankschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161028194, TOOLCRAFT, TO-6707229, 2235743, Heizkörperentlüfter |
| | |
| |