Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2001C223 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 30 Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236364-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C223
EAN/GTIN:
     4260573965649
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
Modularstecker
Quadrios 2001C223 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 30 Schwarz 1 St.

DVI-I (Dual Link) - Modular-Stecker Set

DVI-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): DVI-I (Dual Link) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Material (Details): ABS · Nennspannung: 5 V · Nennstrom: 2 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +65 °C

Lieferumfang:
inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
2001C223
Typ (Hersteller-Typ):
2001C223
Material (Details):
ABS
Ausführung (allgemein):
DVI-I (Dual Link)
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
5 V
Polzahl:
30
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DVI-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi, 04260573965649, Quadrios, 2001C223
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 19,05*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 19,05*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,36*
€ 28,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.