Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 93777/20 Woodrow Pendelleuchte E27 60 W Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236422-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93777/20
EAN/GTIN:
     4004353347542
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant 93777/20 Woodrow Pendelleuchte E27 60 W Hellbraun

Pendelleuchte, 1-flammig Woodrow hellbraun

Kabel kürzbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet
Dimmbar bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Die Pendelleuchte Woodrow lässt sich hervorragend in Ihr Zuhause integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch einen guten Eindruck. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial.

Ausstattung:
Kabel kürzbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung eines geeigneten Leuchtmittels
Lampentyp: A60
Leistung: max. 60W

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 510 g · Herstellerfarbe: Hellbraun · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Höhe: 1310 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: geeignet für Normallampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:
Pendelleuchte Woodrow,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 1310 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
1310 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Holz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
510 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04004353347542, Brilliant, 93777/20, Woodrow, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 55,75*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 61,66*
€ 81,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.