Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Woodrow 93776/20 Stehlampe E27 60 W Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236461-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93776/20
EAN/GTIN:
     4004353347535
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Woodrow 93776/20 Stehlampe E27 60 W Hellbraun

Standleuchte, dreibeinig Woodrow hellbraun

Mit Fußschalter
Für LED-Leuchtmittel geeignet
Symbiose aus Technik und natürlichen Rohstoffen

Für wirkungsvolle Ausleuchtung sorgt die dreibeinige Stehleuchte Woodrow. Ob in Wohn- oder Esszimmer - Diese stilvolle Leuchte sorgt überall für stimmungsvolles Licht. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Der Fußschalter ermöglicht eine komfortable Bedienung der Stehleuchte.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Hellbraun · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Höhe: 1300 mm · Produktabmessung, Ø: 450 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: geeignet für Normallampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 450 mm x 1300 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Ø:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
1300 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, 04004353347535, Brilliant, 93776/20, Woodrow
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 96,10*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 115,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.