Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 99090/09 Wiley Pendelleuchte E27 60 W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236500-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99090/09
EAN/GTIN:
     4004353351662
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant 99090/09 Wiley Pendelleuchte E27 60 W Holz

Pendelleuchte 30cm Wiley rattan

Kabel kürzbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet
Dimmbar bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Die Pendelleuchte Wiley lässt sich wunderbar in Ihren Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch was her. Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inbegriffen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bei Verwendung entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Holz · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Höhe: 1740 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: geeignet für Normallampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 300 mm x 1740 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
1740 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Holz
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04004353351662, Brilliant, 99090/09, Wiley, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 75,75*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 76,49*
€ 97,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.