Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Fera LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 30 W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238902-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77333
EAN/GTIN:
     4020856773336
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Megatron Fera LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 30 W Neutralweiß Grau

LED-Feuchtraumleuchte mit Bewgegungsmelder Fera

Neutral-Weiße LED
Werkzeugfreier Anschluss

Ausstattung:
Mit Ein-/Aus-Schalter für Bewegungsmelder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 5 min · Erfassungsweite max.: 5 m · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Gewicht: 352 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 30 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 3600 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 4.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 cm · Produktabmessung, Länge: 119.3 cm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119.3 x 4.8 x 4.3 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
4.3 cm
Produktabmessung, Länge:
119.3 cm
Produktabmessung, Breite:
4.8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3600 lm
Leistung (Leuchmittel):
30 W
Marke:
Megatron
Einstellbare Leuchtdauer max.:
5 min
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
3600 lm
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
5 m
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
4000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
352 g
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 33,59*
€ 4,00*
ab € 23,08*
€ 33,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.