Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Skalpell-Set 142 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239067-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6717201
EAN/GTIN:
     4064161032580
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
bastelskalpell
TOOLCRAFT Skalpell-Set 142 mm 1 St.

Skalpell mit 5 Klingen

Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
Aluminiumhandgriff mit geriffelter Griffzone

Ideal für feine Bastel- und Schneidarbeiten mit Papier, Karton und Folie.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Gewicht: 12.5 g · Klingenbreite: 9 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klingenbreite:
9 mm
Anzahl Klingen:
5
Gewicht:
12.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Skalpell-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6717201, 824436, 04016138655261
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
742
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 7,15*
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 7,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1543988
ab € 2,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897168
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.