Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-D2 Kohlendioxid-Melder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239473-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300252
EAN/GTIN:
     4044764004085
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gasmelder
Schabus GX-D2 Kohlendioxid-Melder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid

GX-D2 Gas Alarm Kohlendioxid

Warngeräte der D-Serie detektieren erhöhte CO2-Belastungen in Innenräumen, in denen sich regelmäßig viele Menschen aufhalten. Typischerweise sind das Klassenzimmer, Hörsäle, Tagungsräume, aber auch Produktionsstätten, Großraumbüros und ganz allgemein Veranstaltungsräume.

1400 ppm CO2 in der Raumluft gelten bereits als "sehr schlechte Luft", die maximale Arbeitsplatz-Konzentration MAK liegt in Deutschland bei 5000 ppm, der GX-D2 ermahnt mit seinem lauten Signalton daher bereits ab 2500 ppm zum ausgiebigen Durchlüften des Raumes.

Wer dauerhaft schlechte und verbrauchte Luft einatmen muss, wird müde und verliert deutlich an Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Dies macht sich insbesondere beim Lernen und Arbeiten negativ bemerkbar. Auch das Immunsystem wird messbar geschwächt, was sich in Großraumbüros durchaus an den vermehrten Krankheitstagen ablesen lässt.

Abhilfe schafft nur regelmäßiges Stoßlüften, das oft und gerne vergessen wird. Genau hier setzt das GX-D2 Warngerät an. Nicht nur, dass es bei erhöhten schädlichen Konzentrationen warnt, vielmehr erzieht es dazu, rechtzeitig zu lüften, noch bevor der Warnton ertönt.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz · Leistungsaufnahme: ca. 3 W · Schutzart: IP20 · Schalldruck Summer: 90 dB (Abstand 10 cm) · Sensortyp: NDIR · Auslösekonzentration CO2: ca. 2500 ppm · Funktionsbereich Sensor: 0 Grad / +40 Grad · Kabellänge Sensor: 2,5 m · Lebensdauer Sensor: bis ca. 10 Jahre · detektiert: Kohlendioxid

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 118 x 44 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: Gassensor, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, schabus gasmelder, gasmelder, Schabus, 300252, GX-D2, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,74*
€ 143,58*
Frei Haus
ab € 108,48*
€ 143,70*
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 149,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 154,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.